{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Merilno območje | 0 ppm - 10.000 ppm | |
| Točnost | ±50 + 3 % (0 do 5000 ppm) ±100 + 5 % (5001 do 10000 ppm) | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
| Merilno območje temperature | 0 °C - 50 °C | |
| Merilno območje za merjenje relativne vlažnosti | 5 % - 95 % | |
| Dolžina | 295 mm | |
| Širina | 50 mm | |
| Višina | 40 mm | |
| Delovna temperatura | 0 °C - 50 °C | |
| Dolžina kabla | 1,4 m | |
| Masa | 200 g | |
| Vrsta izdelka | CO2-sonda |
| Številka izdelka | 474156 CO2 | |
| EAN/GTIN | 4029547019081 | |
| Številka proizvajalca | 0632 1552 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |