{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Merilno območje temperature | −20 °C - 70 °C | |
| Merilno območje za merjenje relativne vlažnosti | 0 % - 100 % | |
| Točnost merjenja temperature | ±0,5 °C | |
| Točnost merjenja relativne vlažnosti | ±2 % | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
| Vmesnik | Vmesnik Bluetooth® | |
| Vrsta izdelka | Tipala za vlažnost in temperaturo |
| Številka izdelka | 474148 FT | |
| EAN/GTIN | 4029547019036 | |
| Številka proizvajalca | 0636 9731 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |