Kovček, Tip: K

Št. art.: 474161 K
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanja dolžina 256 mm
Zunanja širina 516 mm
Zunanja višina 135 mm
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 474161 K
EAN/GTIN 4029547019319
Številka proizvajalca 0516 4401
Proizvajalec/odgovorna oseba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de