{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Merilno območje | −50 °C - 125 °C | |
| Točnost | ±0,2 (−25 do +80) °C | |
| Odzivni čas t99 | 60 s | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
| Vrsta izdelka | Temperaturno tipalo |
| Številka izdelka | 474144 NTC | |
| EAN/GTIN | 4029547019159 | |
| Številka proizvajalca | 0615 1712 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |