{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Merilno območje | 0,6 m/s - 50 m/s | |
| Točnost (m/s + % izmerjene vrednosti) | ±0,2 + 1 % (0,6 do 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 do 50 m/s) | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Delovna temperatura | −10 °C - 70 °C | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
| Vrsta izdelka | Sonde za merjenje pretoka |
| Številka izdelka | 474152 FR | |
| EAN/GTIN | 4029547018916 | |
| Številka proizvajalca | 0635 9532 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |