{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Marameter | |
| Prikaz | analogno | |
| Delitev skale | 0,005 mm | |
| Vrtljiva številčnica | Da | |
| Nastavljive tolerančne značke | Da | |
| Merilna sila min. | 0,8 N | |
| Merilna sila maks. | 1,2 N | |
| Natančnost ponovitve | 0,005 mm | |
| Točnost | 0,015 mm | |
| Vrsta izdelka | notranji hitri merilnik | |
| Premer tipalne krogle | 0,6 mm | |
| material, tipalna kroglica | karbidna trdina | |
| Širina utora min. | 0,8 mm | |
| Globina utora maks. | 2,3 mm | |
| Merilna globina maks. L | 35 mm | |
| Dolžina merilnega stika zgoraj | 2,5 mm | |
| Dolžina merilnega stika spodaj | 2,5 mm | |
| z merilno uro | da |
| Številka izdelka | 4495580 | |
| EAN/GTIN | 4059192022174 | |
| Številka proizvajalca | 4495580 | |
| L-število | L40100 1631 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |