{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina | komplet/garnitura | |
| Pogon | za vijake Phillips (PH); za vijake Phillips (PH); za vijake z zarezo (SL); za vijake z zarezo (SL); za vijake z zarezo (SL); za vijake z zarezo (SL) | |
| Število orodij | 6 | |
| Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| Serija | PicoFinish® electric | |
| Preverjeno do | 10.000 V | |
| Število delov | 7 kos | |
| Mera profila | 2 mm; 2,5 mm; 3 mm | |
| Barvni odtenek, rdeča | Signalno rumena; Signalno rdeča | |
| Opisan del, Signalno rdeča | Griff (oberer Bereich) | |
| Opisan del, Signalno rumena | Griff (unterer Bereich) | |
| Oznaka proizvajalca | Feinschraubendreher Set PicoFinish® electric Schlitz, Phillips 7-tlg. inkl. Halter | |
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | rumena; rdeča | |
| Izvedba | ravno | |
| Primerno za testiranje napetosti | ne | |
| Značilnosti ročaja | blaži drsenje; ergonomično | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Velikost odgona, za vijake Phillips (PH) | PH0; PH00 | |
| Velikost odgona, za vijake z zarezo (SL) | 2; 2,5; 3 | |
| Vrsta izdelka | izvijač | |
| Površina | kromirano | |
| Garnitura | da | |
| Pogon | ročaj |
| Številka izdelka | 42989 | |
| EAN/GTIN | 4010995429898 | |
| Številka proizvajalca | 42989 | |
| L-število | L60070 4019 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |