Modul Millimar N 1702, Tip: N1702M

Št. art.: 402753 N1702M
Popust
913,68 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. dec. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Podatkovni vmesnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 402753 N1702M
EAN/GTIN 2050002079519
Številka proizvajalca 5331125
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Modul za induktivno tipalo Millimar N 1702 M-HR
  • Moduli vodil RS-485, ki jih je mogoče prilagodljivo kombinirati
  • Zmogljivi priključni moduli za vrednotenje merilnih senzorjev (induktivni)
  • Visoka ločljivost merilnega signala, 0,01 µm
  • Sinhrono odčitavanje podatkov prek več priključenih merilnih tipal
  • Priključitev modulov N 1700 prek USB-vmesnika na pametno in univerzalno uporabno programsko opremo za vrednotenje in konfiguracijo Millimar Cockpit
  • Priključitev vseh združljivih tipov merilnih tipal prek istega modula
  • Prilagodljiva in modularna kombinacija izdelkov za izvedbo merilnih nalog v skladu z zahtevami strank
  • Maks. teoretična hitrost podatkov podatkovnega vodila je 4189 vrednosti/s (odvisno od števila priključenih kanalov)

Lastnosti:

Tip izdelka: N 1702 M-HR
Korak številk µm: 0,01
Merilno območje induktivnega tipala: ± 200
Vhodi za tipala: 2
Združljivost: Mahr, Mahr 1340, polmostiček Mahr, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT
Konfiguracija: Programska oprema Millimar Cockpit
Hitrost prenosa podatkov: 4189 Hz
Točnost: 0,3 % (min. 0,04 μm)
Podatkovni vmesnik: RS-485
Napajanje: + 5 V za vodilo N 1700
Poraba toka: 115 mA
Vrsta zaščite IP: IP 42
MIN. delovna temperatura: 10 °C
MAKS. delovna temperatura: 35 °C
Delovna temperatura od: 0 °C
Delovna temperatura do 40 °C
Temperaturni koeficient: 0.02 µm/°C
Masa izdelka: 0,27 kg

Uporaba:

Pametna in prilagodljiva kombinacija merilnih modulov in programske opreme za reševanje merilnih nalog, specifičnih za stranko.