Magnet za dvigovanje bremen MaxX, Maks. nosilnost (plano): 300kg

Št. art.: 382001 300
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maks. nosilnost (plano) (kg) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smernica/oznaka oznaka CE
Debelina materiala, ploščato 20 mm
Debelina materiala, okroglo 10 mm
Dolžina maks., ploščato 1.500 mm
Radij okroglega materiala maks., okroglo 150 mm
Nosilnost maks., ploščato 300 kg
Nosilnost maks., okroglo 150 kg
Vrsta izdelka magneti za dvigovanje bremen
Oblika materiala ploščato; okroglo
Proizvajalčevo poročilo o preizkusu da
Področje uporabe izdelava; ležajna ohišja; upravljanje žerjava
Lastnosti brez razpršilnih polj; vključno z varnostnim zapahom
Standard EN 13155
Masa 7,5 kg
Celotna dolžina 210 mm
Skupna širina (vključno z ročajem) 79 mm
Celotna višina 135 mm
Notranja širina očesa 35 mm
Višina osnovnega telesa 79 mm
Širina osnovnega telesa 63 mm
Dolžina osnovnega telesa 165 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 382001 300
EAN/GTIN 2050002081598
Številka proizvajalca MAXX 300
Proizvajalec/odgovorna oseba Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Opis

Izvedba:

Kompaktna in robustna izvedba z neodimovimi trajnimi magneti. Po principu „nevtralne krone“ ne prihaja do magnetnega stresanja in neželenih privlačnih sil do sosednjih bremen. Iz enojnega bloka izdelano osnovno telo brez zvarov zagotavlja konstantno zmogljivost. Zapora blokira ročico in preprečuje nenamerno sproščanje bremena. Certificirana pretržna sila.

Uporaba:

Hitro in enostavno premikanje in transportiranje ploščatega in okroglega materiala s trojno varnostjo.

Opomba:

Letni pregled magnetov za dvigovanje bremen se opravi po prvi uporabi.