Magnet za dvigovanje bremen MaxX, Maks. nosilnost (plano): 600kg

Št. art.: 382001 600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maks. nosilnost (plano) (kg) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smernica/oznaka oznaka CE
Debelina materiala, ploščato 25 mm
Debelina materiala, okroglo 15 mm
Dolžina maks., ploščato 2.000 mm
Radij okroglega materiala maks., okroglo 200 mm
Nosilnost maks., ploščato 600 kg
Nosilnost maks., okroglo 250 kg
Vrsta izdelka magneti za dvigovanje bremen
Oblika materiala ploščato; okroglo
Proizvajalčevo poročilo o preizkusu da
Področje uporabe izdelava; ležajna ohišja; upravljanje žerjava
Lastnosti brez razpršilnih polj; vključno z varnostnim zapahom
Standard EN 13155
Masa 18 kg
Celotna dolžina 285 mm
Skupna širina (vključno z ročajem) 101 mm
Celotna višina 176 mm
Notranja širina očesa 52 mm
Višina osnovnega telesa 106 mm
Širina osnovnega telesa 88 mm
Dolžina osnovnega telesa 234 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 382001 600
EAN/GTIN 2050002081901
Številka proizvajalca MAXX 600
Proizvajalec/odgovorna oseba Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Opis

Izvedba:

Kompaktna in robustna izvedba z neodimovimi trajnimi magneti. Po principu „nevtralne krone“ ne prihaja do magnetnega stresanja in neželenih privlačnih sil do sosednjih bremen. Iz enojnega bloka izdelano osnovno telo brez zvarov zagotavlja konstantno zmogljivost. Zapora blokira ročico in preprečuje nenamerno sproščanje bremena. Certificirana pretržna sila.

Uporaba:

Hitro in enostavno premikanje in transportiranje ploščatega in okroglega materiala s trojno varnostjo.

Opomba:

Letni pregled magnetov za dvigovanje bremen se opravi po prvi uporabi.