Visokotlačni primež brez vrtljive plošče, Širina čeljusti: 160mm

Št. art.: 362075 160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hitro prilagajanje razpona vpenjanja Da
Celotna dolžina min. 507 mm
Celotna dolžina maks. 817 mm
Višina osnovnega telesa 133 mm
Širina čeljusti 160 mm
Višina čeljusti 49,6 mm
Vpenjalna globina 80 mm
Zamenljive čeljusti Da
Podložna višina 83,5 mm
Izbira vpenjalne sile Maksimalna vpenjalna sila
Vpenjalna sila 50 kN
Z ojačevalnikom sile Da
Uravnalni utori vzdolžni utor; prečni utor
Izvedba mehansko
Z vrtljivo ploščo ne
Masa 60 kg
Material sferoidno litje
Površina brušeno; kaljene
Vrsta izdelka strojni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 362075 160
EAN/GTIN 2050001760869
Številka proizvajalca 362075 160
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Osnovno telo in premične zgornje sani iz sferolitine GGG 60, kaljena in brušena vodila.
  • Mehansko-hidravlični ojačevalnik sile s točno nastavitvijo vpenjalne sile.
  • Visokotlačno vreteno je povsem zaprto in ne potrebuje vzdrževanja.
  • Serijsko s kaljenimi in brušenimi gladkimi vpenjalnimi čeljustmi.
  • Spodnji del z vzdolžnimi in prečnimi utori omogoča natančno in hitro pozicioniranje primeža v vzdolžni in prečni smeri.

Izvedba - ilustracija:

Zamenljive čeljusti.
Hitra nastavitev vpenjalnega območja.
Prednastavitev vpenjalne sile

Uporaba:

Za zanesljivo vpenjanje brez vibracij pri največjih silah rezanja in podajanja. Hitro vpenjanje z ročico.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 parom žlebastih čeljusti (zadnja stran je gladka) in ročico.

Dodatni pribor:

Zamenljive čeljusti art. 362076; 362077; 362079, vrtljiva plošča art. 362073.