{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hitro prilagajanje razpona vpenjanja | Da | |
| Celotna dolžina min. | 461 mm | |
| Celotna dolžina maks. | 679 mm | |
| Višina osnovnega telesa | 112 mm | |
| Širina čeljusti | 135 mm | |
| Višina čeljusti | 39,6 mm | |
| Vpenjalna globina | 70 mm | |
| Zamenljive čeljusti | Da | |
| Podložna višina | 72,5 mm | |
| Izbira vpenjalne sile | Maksimalna vpenjalna sila | |
| Vpenjalna sila | 40 kN | |
| Z ojačevalnikom sile | Da | |
| Uravnalni utori | vzdolžni utor; prečni utor | |
| Izvedba | mehansko | |
| Z vrtljivo ploščo | ne | |
| Masa | 39 kg | |
| Material | sferoidno litje | |
| Površina | brušeno; kaljene | |
| Vrsta izdelka | strojni primež |
| Številka izdelka | 362075 135 | |
| EAN/GTIN | 2050001760852 | |
| Številka proizvajalca | 362075 135 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |