{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Xpent | |
| Dolžina L | 100 mm | |
| Širina B | 100 mm | |
| Višina H | 108 mm | |
| H1 | 85 mm | |
| Masa | 4,5 kg | |
| ustreza barvni kodi | Xpent0 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalni element |
| Številka izdelka | 361110 0 | |
| EAN/GTIN | 4045197848949 | |
| Številka proizvajalca | 361110 0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |