Osnovna letev 450

Št. art.: 361115 450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
  • Izvedba: Sistem vpenjanja z ničelno točko

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Xpent
Izvedba Sistem vpenjanja z ničelno točko
Dolžina L 454 mm
Širina B 125 mm
Višina H 48 mm
Masa 17 kg
Število ZC izvrtin 5
ustreza barvni kodi Xpent1-2
Vrsta izdelka Pripomoček za usmerjanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361115 450
EAN/GTIN 4045197809261

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena. Lasersko gravirana skala za predpozicioniranje vpenjalnih modulov. Stranski utor za vpenjalne krake in prečni utori za usmerjanje na strojni mizi.
5-osni primež je sestavljen modularno. Bistveni sestavni deli so vsi vpenjalni moduli art. 361105361110, osnovne letve art. 361115, vreteno art. 361119, podaljški vretena art. 361120 in čeljustni nastavki art. 361123361137.
Standardna izvedba izvrtin GARANT ZeroClamp. Medosna mera 200 mm.

Primerno za:

Vpenjalni moduli art. 361105361110.

Dodatni pribor:

Vpenjalni kraki art. 361165, adapterska plošča za GARANT ZeroClamp art. 361170, vpenjalni čep art. 360025 vel. 18M16 in vel. 18M16/138.

Opomba:

Primerne utorne matice najdete pod art. 375365.
Od vel. 650 so izvrtine za GARANT ZeroClamp na voljo po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico