Par prijemalnih čeljustnih nastavkov 2

Št. art.: 360184 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti A 120 mm
Območje vpenjanja S1 20 mm - 30 mm
Območje vpenjanja S2 110 mm - 120 mm
Območje vpenjanja S3 50 mm - 60 mm
Vpenjalno območje S4 80 mm - 90 mm
ustreza barvni kodi PCV 160
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360184 2
EAN/GTIN 4062406199821

Opis

Izvedba:

Kaljeno, za vpenjanje surovcev. Prijemalne čeljustne nastavke je mogoče uporabiti kot obrnljive čeljusti. Vpenjalna stopnja z višino 4 mm.
Čeljusti pokrivajo štiri vpenjalna območja.

Primerno za:

Centrični primež art. 360180 in art. 360181 v vel. 160.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor