Par osnovnih čeljusti 148

Št. art.: 360185 148
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina H 15 mm
Širina čeljusti A 120 mm
Dolžina čeljusti l 64 mm
Izvedba Jeklo
ustreza barvni kodi PCV 160
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360185 148
EAN/GTIN 4062406199883

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje mehkih čeljustnih nastavkov art. 360186

Primerno za:

Centrični primež art. 360180 in art. 360181 v vel. 160.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli