Etau autocentrant pneumatique, IOT 160

Réf.: 360181 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force de serrage maximale 22,5 kN
Débit d'air comprimé max. 9 bar
Poids 19 kg
Largeur mors A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
Hauteur H 99,2 mm
Course de serrage 8,5 mm
H1 175 mm
Pour code couleur PCV 160
Type de produit Etaux machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360181 160
EAN / GTIN 4062406572983

Description

Exécution:

  • Course réglable + 5 mm par côté.
  • Force de serrage réglable progressivement jusqu'à 22,5 kN. Somme arithmétique = 45 kN.
  • Même en cas de perte d'air comprimé, l'étau autocentrant dispose d'une légère précontrainte (env. 60 kg) afin de garantir le positionnement sûr de la pièce, par ex. sur des tables alternantes.

Avantage(s):

  • Avec accumulateur de pression et vannes d’arrêt à double effet.
  • Surveillance continue de la pression de serrage et de desserrage, ainsi que de l’état des piles via WLAN.
  • Aucun raccord tournant nécessaire.
  • Serrage et desserrage par alimentation en air comprimé via un robot.
  • Bloc de raccordement 360191 pour transmission d’air comprimé horizontale ou verticale disponible.

Utilisation:

Pour le serrage centré de pièces. Convient pour un fonctionnement automatisé via des plots de serrage à 4 canaux, mais également via des raccords latéraux.

Accessoire(s):

Bloc de raccordement 360191.
Gamme de mors 360183360187.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript