Ecran de rechange VG Basic 10 pouce

Réf.: 355012 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ écran 10 pouce
Tension de raccordement 12 V
Fréquence 50 - 60 Hz
Longueur 280 mm
Largeur 180 mm
Hauteur 90 mm
Type de produit Afficheurs numériques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 355012 10
EAN / GTIN 4062406755447

Description

Exécution:

  • Ecran tactile 10 pouces.
  • Système d’exploitation Windows 10.
  • Logiciel de mesure VGBasic
  • Port USB pour USB-HUB.

Adapté(s) pour:

355010 VGBASIC.

Livraison:

Plaque frontale et bride de fixation.