D3N 150-120-20R-8D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, cilindrično držalo, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3392179
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3392179
EAN/GTIN 7291075440621
Številka proizvajalca 3392179
L-število L24040 894

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, rezalni premer (DC) 15 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 15, skupna dolžina (OAL) 201,2 mm, efektivna dolžina (LU) 123,47 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 15 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 15,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 15 mm
  • Premer snopa (DF) 25 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 15
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 150-IQ
  • Skupna dolžina (OAL) 201,2 mm
  • Dolžina točke (PL) 3,47 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 151,16 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 123,47 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse