D3N 150-120-20R-8D Vrtací těleso pro tříbřité vrtací korunky s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3392179
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3392179
EAN/GTIN 7291075440621
Číslo výrobcu 3392179
Číslo L L24040 894

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, řezný průměr (DC) 15 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 15, celková délka (OAL) 201,2 mm, efektivní délka (LU) 123,47 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 15.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 15 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 15
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 150-IQ
  • Celková délka (OAL) 201.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.47 mm
  • Délka upínace (LPR) 151.16 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 123.47 mm

Vhodné výrobky

Vložky