F3P 153-IQ IC908 Zamenljive ravne vrtalne glave s 3 utori za obdelavo ogljikovega in legiranega jekla (ISO P) in litega železa (ISO K).

Št. art.: 3427040
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3427040
EAN/GTIN 7291075461169
Številka proizvajalca 3427040
L-število L24050 1140

Opis

Opis:

Modularne rezalne glave, rezalni premer (DC) 15,3 mm, oznaka velikosti sedeža vložka (SSC) 15, kot, 1. stopnja (SIG) 125 stopinj, dolžina roba (LPR) 6,51 mm

Lastnosti:

  • Kot napada 15 stopinj
  • Premer reza (DC) 15,3 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 5,06 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 15
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 125 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,45 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 6,51 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse