D3N 120-060-16A-5D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3316788
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3316788
EAN/GTIN 7291075393859
Številka proizvajalca 3316788
L-število L24040 1274

Opis

Opis:

Modularna telesa vrtalnikov, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezila (DC) 12 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 12, skupna dolžina (OAL) 132,92 mm, efektivna dolžina (LU) 62,71 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 12,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 12 mm
  • Premer snopa (DF) 20 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 82,21 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 12
  • Razpon L/D 5 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 120
  • Skupna dolžina (OAL) 132,92 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,71 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 84,92 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 62,71 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse