D3N 150-120-20R-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3392179
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3392179
EAN / GTIN 7291075440621
Gyártó száma 3392179
L-szám L24040 894

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, řezný průměr (DC) 15 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 15, celková délka (OAL) 201,2 mm, efektivní délka (LU) 123,47 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 15,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 15 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 15
  • A vágólap neve (MIID) H3P 150-IQ
  • Teljes hossz (OAL) 201,2 mm
  • Pont hossza (PL) 3,47 mm
  • Perem hossza (LPR) 151,16 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 123,47 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése