D3N 135-041-16A-3D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3335695
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3335695
EAN/GTIN 7291075391879
Številka proizvajalca 3335695
L-število L24040 556

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, premer telesa na strani stroja (DCONMS) 16 mm, rezalni premer (DC) 13,5 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 13, skupna dolžina (OAL) 116,33 mm, efektivna dolžina (LU) 43,41 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 13,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 13,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 13,5 mm
  • Premer snopa (DF) 20 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 65,42 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 13
  • Razpon L/D 3 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 135
  • Skupna dolžina (OAL) 116,33 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,91 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 68,33 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 43,41 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse