D3N 150-120-20R-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and a Round Shank, Drilling Depth 8xD

Artikelnummer: 3392179
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3392179
EAN/GTIN 7291075440621
Nummer fabrikant 3392179
L-nummer L24040 894

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijdiameter (DC) 15 mm, code snijinzetzitting (SSC) 15, totale lengte (OAL) 201,2 mm, effectieve lengte (LU) 123,47 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 15 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 15,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 15 mm
  • Bundeldiameter (DF) 25 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 15 in
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) H3P 150-IQ
  • Totale lengte (OAL) 201,2 mm
  • Puntlengte (PL) 3,47 mm
  • Lengte kraag (LPR) 151,16 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 123,47 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles