SOMT 040208 PNR-FF IC830 Kvadratna rezkalna obračalna rezilna ploščica za rezkarje z visokim pomikom

Št. art.: 3340338
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3340338
EAN/GTIN 7291075395686
Številka proizvajalca 3340338
L-število L23910 1222

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,5 mm, premer notranjega kroga (IC) 4,08 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,2 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 4,08 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,2 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,5 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse