H3P 122-IQ IC908 Trirezilne vrtalne glave za ISO P- in ISO K-materiale obdelovancev

Št. art.: 3335729
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3335729
EAN/GTIN 7291075394238
Številka proizvajalca 3335729
L-število L24050 1909

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer rezalnega roba (DC) 12,2 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 12, kot 1. stopnje (SIG) 135 stopinj, dolžina rezila (LPR) 6,92 mm

Lastnosti:

  • Kot napada 15 stopinj
  • Premer reza (DC) 12,2 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 4,21 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 12
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 135 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 2,71 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 6,92 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse