F3P 121-IQ IC908 Zamenljive ploščate vrtalne glave s tremi utori za obdelavo ogljikovega in legiranega jekla (ISO P) ter litega železa (ISO K).

Št. art.: 3427015
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3427015
EAN/GTIN 7291075486797
Številka proizvajalca 3427015
L-število L24050 2749

Opis

Opis:

  • Modularne vrtalne glave
  • Premer rezila (DC): 12,1 mm
  • Koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC): 12
  • Nogel, 1. stopnja (SIG): 133 stopinj
  • Dolžina krone (LPR): 4,9 mm

Lastnosti:

  • Kota poševne ploskve (CF) 15 Degrees
  • Premer rezanja (DC): 12.1 mm
  • Funkcijska dolžina (LF): 4.11 mm
  • Koda velikosti sedeža vložka (SSC): 12
  • Kot tocke (SIG): 133 Degrees
  • Dolžina tocke (PL): 0.79 mm
  • Izstopajoca dolžina (LPR): 4.9 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse