Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Vrtljiva stružna konica s prikazom tlaka, Morsekonus: 3

Št. art.: 321750 3

Izberite različico in število kosov

Morsekonus Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skupna dolžina L 186 mm
Premer glave D 64 mm
Izvedba centrirne konice vrtljivo
Kot konice α 30 stopinj; 60 stopinj
Uporabna dolžina L2 105 mm
Vpenjalo na strani stroja MK3
Z blaženjem udarcev da
Teža obdelovanca maks. 400 kg
Maksimalno odstopanje krožnega teka 0,01 mm
Aksialna sila 5,5 kN
S prikazovalnikom tlaka Da
Uporaba struženje
Masa 2,1 kg
Vrsta izdelka centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 321750 3
EAN/GTIN 4019208017112
Številka proizvajalca 060798
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Izvedba:

  • Nastavljiv tlak (sila vpetja) v daN je možno neposredno odčitati na manometru.
  • Vrtljiva konica, oprta s paketom krožnikastih vzmeti, ima dolg vzmeteni hod.
  • Kratka, čvrsta izvedba z vzdolžno vodeno osjo. Konica prekaljena in fino brušena.
  • Visoka natančnost zaradi preciznih valjčnih ležajev.
  • Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine, vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.

Kot konice 60°.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Povsod, kjer je silo vpetja treba držati v določenih mejah, da ne pride do deformacije obdelovanca, po drugi strani pa mora sila vpetja zagotavljati zanesljivo vpetje.
  • Kot protikonica hidromehaničnemu čelnemu sojemalu art. 327451 − 327541, ker se mora sojemalo vtisniti v obdelovanec.
  • Za obdelovance, ki se zaradi toplote pri odrezovanju močneje raztezajo.
  • Za vpenjanje daljših, vitkih obdelovancev, da ne pride do upogibanja.
  • Za vpenjanje težkih obdelovancev, pri katerih je treba nadzirati silo vpenjanja.