{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Skupna dolžina L | 38 mm | |
| Premer vpenjalnega kroga D1 | 8 mm | |
| Min. delovno območje Amin | 9 mm | |
| Maks. delovno območje Amax | 16 mm | |
| Ustrezni premeri centrirnih konic D1 | 4 mm | |
| Smer uporabe | levo | |
| Uporaba | struženje | |
| Masa | 0,128 kg | |
| Vrsta izdelka | plošča sojemala |
| Številka izdelka | 327611 9-16 | |
| Številka proizvajalca | 1341617 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |