Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Sojemalni nastavek CoAE, s HM-ploščicami Desni tek, ⌀ delovnega območja: 21-40mm

Št. art.: 327641 21-40

Izberite različico in število kosov

⌀ delovnega območja (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Mitnehmerscheibe CoAE, mit HM-Platten
Premer glave D 43 mm
Dolžina glave L1 30 mm
Premer vpenjalnega kroga D1 20 mm
Min. delovno območje Amin 21 mm
Maks. delovno območje Amax 40 mm
Ustrezni premeri centrirnih konic D1 6 mm
Smer uporabe desno
Uporaba rezkanje; struženje
Masa 0,142 kg
Vrsta izdelka plošča sojemala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 327641 21-40
Številka proizvajalca 1341628
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Izvedba:

Čelna sojemala so vpenjalna orodja v mehanski izdelavi. Namenjena so prenosu vrtilnega momenta z vretena stroja na obdelovanec. S čelnimi sojemali (imenujemo jih tudi sojemalne konice) se v obdelovalnih strojih gredi vpnejo med konice. Končna obdelava celotne zunanje konture obdelovanca se lahko izvede v enem vpenjanju. Z vpenjanjem prek središč obdelovanca se lahko izpolnijo zahteve za krožni tek.
CoAE je konstantno čelno sojemalo, ki se ročno vpne v stružnico. Pretežno se uporablja za struženje z vpetjem po celotni dolžini. Komponente se vpnejo čelno. Pri vpenjanju se lahko hkrati dodatno izvede rezkanje. Čelno sojemalo se ponaša s konstantno vpenjalno silo tudi pri neravnih čelnih površinah ali večjih odstopanjih od ortogonalnosti. Vpenjalo je brez radialne zračnosti. Modularna sestava omogoča uporabo različnih konic in različnih sojemalnih ploščic z enim samim čelnim sojemalom ter s tem obdelavo najrazličnejših geometrij. CoAE nadomesti čelno sojemalo CoA Röhm. Primerno za obdelovalne stroje za ročno vpenjanje.
Sojemalni nastavki z zamenljivimi sojemalnimi ploščicami iz karbidne trdine.

Uporaba:

Kot nadomestni nastavki oz. za razširitev delovnega območja garnitur art. 327541.

Primerno za:

Osnovno telo art. 327521 in 327541.

Opomba:

Sojemalni nastavki CoAE primerni tudi za stari sistem CoA (kotni oporni bati).