{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Skupna dolžina L | 201 mm | |
| Premer glave D | 64 mm | |
| Izvedba centrirne konice | vrtljivo | |
| Kot konice α | 30 stopinj; 60 stopinj | |
| Topi stožec na čelni strani | nein | |
| Dolžina konice L3 | 45,5 mm | |
| Uporabna dolžina L2 | 120 mm | |
| Vpenjalo na strani stroja | MK3 | |
| Z izbijalnim navojem | nein | |
| Z vpenjalnimi površinami | nein | |
| S konico iz karbidne trdine | nein | |
| Z blaženjem udarcev | da | |
| Teža obdelovanca maks. | 260 kg | |
| Maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,01 mm | |
| Polovična centrirna konica | nein | |
| Aksialna sila | 5,5 kN | |
| Priložene so izmenljivi centrirne konice | nein | |
| S prikazovalnikom tlaka | Da | |
| Uporaba | struženje | |
| Masa | 2,2 kg | |
| Vrsta izdelka | centrirna konica |
| Številka izdelka | 321770 3 | |
| EAN/GTIN | 4019208018713 | |
| Številka proizvajalca | 079920 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |