{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER | 40 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Celotna dolžina L | 26 mm | |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | |
Navoj | M50×1,5 | |
maksimalni zatezni moment | 240 Nm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309612 40 | |
EAN/GTIN | 4045197645708 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem 40
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
84,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
49,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
71,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 63 | 63 | 61,9 |
za ER | 40 | 40 | 40 |
Celotna dolžina L | 26 | 26 | 29 |
Navoj | M50×1,5 | M50×1,5 | M52×1 |
maksimalni zatezni moment | 240 | 240 | 169 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice |