{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER | 40 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Bendras ilgis L | 26 mm | |
Išorinis ⌀ D | 63 mm | |
Sriegis | M50×1,5 | |
maksimalus užveržimo momentas | 240 Nm | |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė |
Produkto numeris | 309612 40 | |
EAN / GTIN | 4045197645708 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
84,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
49,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
71,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ D | 63 | 63 | 61,9 |
skirta ER | 40 | 40 | 40 |
Bendras ilgis L | 26 | 26 | 29 |
Sriegis | M50×1,5 | M50×1,5 | M52×1 |
maksimalus užveržimo momentas | 240 | 240 | 169 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė | Tvirtinimo veržlė |