{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER | 32 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Celotna dolžina L | 23 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Navoj | M40×1,5 | |
maksimalni zatezni moment | 180 Nm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309612 32 | |
EAN/GTIN | 4045197645692 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem 32
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
71,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
45,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
58,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 50 | 50 | 51,8 |
za ER | 32 | 32 | 32 |
Celotna dolžina L | 23 | 23 | 26 |
Navoj | M40×1,5 | M40×1,5 | M42×1 |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice |