ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem, za ER: 16

Št. art.: 309612 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ER Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 6499 D
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER 16 mm
Standard DIN 6499 D
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Celotna dolžina L 18 mm
Zunanji ⌀ D 32 mm
Navoj M22×1,5
maksimalni zatezni moment 80 Nm
Vrsta izdelka Vpenjalne matice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309612 16
EAN/GTIN 4045197645678
Številka proizvajalca 309612 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.
Z drsnim ležajem, zato manj trenja in višja sila vpetja.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

Dodatni pribor:

Vpenjalni ključ ER art. 309680309740.
Enostranski viličasti ključ (za vel. 16) art. 613300 vel. 25.

Opomba:

Glave in vpenjalne matice so posamezno centrirane!