ER-glidlagerhylsmutter 40

Art-nr: 309612 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
  • Norm: DIN 6499 D
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1

Produktdetaljer

Tekniska data

för ER 40 mm
Norm DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
totallängd L 26 mm
Utvändig-⌀ D 63 mm
Gänga M50×1,5
max. åtdragningsmoment 240 Nm
Produktslag Spännmutter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309612 40
EAN/GTIN 4045197645708

Benämning

Utförande:

Gänga och kona slipad i en fastspänning förhögsta rundgångsnoggrannhet.
Med glidlager, därigenom lägre friktion och högre spännkraft.
Med spår.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Specialtillbehör:

ER-chucknycklar nr 309680 − 30 9740.
Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

Anmärkning:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Nedladdningar och dokument

Compare with similar products

This article


Recommendations


ER-glidlagerhylsmutter  40

ER-glidlagerhylsmutter 40

på begäran
I lager
17 styck i lager
1 049,38  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
614,43  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
892,35  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Utvändig-⌀ D 63 63 61,9
för ER 40 40 40
totallängd L 26 26 29
Gänga M50×1,5 M50×1,5 M52×1
max. åtdragningsmoment 240 240 169
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1 G 2,5 vid 25000 min-1 G 2,5 vid 25000 min-1
Produktslag Spännmutter Spännmutter Spännmutter