{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Diámetro exterior D | 63 mm | |
| Altura total h | 26 mm | |
| Para diámetro de sujeción máx. | 40 mm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Tamaño de rosca d | M50×1,5 | |
| Paso de rosca P | 1,5 mm | |
| Rosca izquierda | no | |
| Tipo de producto | Tuerca de apriete | |
| Tipo de rosca | Rosca fina ISO métrica | |
| Par de apriete máximo | 240 Nm | |
| Norma | DIN 6499D |
| Número de artículo | 309612 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197645708 | |
| Número del fabricante | 309612 40 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |