{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER | 40 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Totale lengte L | 26 mm | |
Buiten-⌀ D | 63 mm | |
Schroefdraad | M50×1,5 | |
Maximaal aanhaalmoment | 240 Nm | |
Producttype | Spanmoer |
Artikelnummer | 309612 40 | |
EAN/GTIN | 4045197645708 | |
Nummer fabrikant | 309612 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
ER-glijlagerspanmoer, Voor ER: 40
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 85,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 32,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 50,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 29,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 50 mm |
Voor ER | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Totale lengte L | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 20 mm |
Schroefdraad | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 |
Maximaal aanhaalmoment | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 120 Nm |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Producttype | Spanmoer | Spanmoer | Spanmoer | Spanmoer |