OZ-vpenjalna stročnica za glavo 14 mm

Št. art.: 309540 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 10897

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 14 mm
za glavo 2 mm - 16 mm
Standard ISO 10897
Tip 415 E
Zunanji ⌀ D 25,5 mm
Celotna dolžina L 40 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309540 14
EAN/GTIN 2050001704467
Številka proizvajalca 12201011400

Opis

Izvedba:

Vzmetno jeklo, v celoti kaljeno in brušeno. Skoznja izvrtina (daljše območje vpenjanja v primerjavi z vpenjalnimi stročnicami po DIN) poveča silo vpetja. Večje število zarez v primerjavi z vpenjalnimi stročnicami po DIN, zaradi tega je možno globlje vpetje v glavi za vpenjalne stročnice. Primerne za spiralne svedre, za vpetje vodilnih faznih ploskev. Območje vpenjanja = nazivna mera do −0,5 mm. Obojestransko 5 ali 6-krat zarezane.

Prednosti:

  • Boljši krožni tek = centriranje v konusu vzporedno z osjo; ni opletanja.
  • Večja vpenjalna sila = zaradi večje nosilne površine.
  • Večja sistemska togost = primerno za rezkanje z velikimi hitrostmi.
  • Daljša življenjska doba orodij.
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
    Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico