OZ-spantang voor houders, 2 ‑ 16 mm, Nominale span-⌀ d: 14mm

Artikelnummer: 309540 14
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 10897

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 14 mm
voor houder 2 mm - 16 mm
Norm ISO 10897
Type 415 E
Buiten-⌀ D 25,5 mm
Totale lengte L 40 mm
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309540 14
EAN/GTIN 2050001704467
Nummer fabrikant 12201011400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Omschrijving

Uitvoering:

Verenstaal, geheel gehard en geslepen. De doorlopende boring (langer spanbereik ten opzichte van DIN-spantangen) verhoogt de spankracht. Meervoudig gespleten ten opzichte van DIN-spantangen, daardoor ontstaat een grotere insteekdiepte in de spantanghouder. Geschikt voor spiraalboren voor het spannen op de geleidingsfase. Spanbereik = nominale maat tot min 0,5 mm. Aan beide kanten 5- of 6-voudig gespleten.

Voordeel:

  • Betere rondloop = asparallelle centrering in de conus; geen slingeren.
  • Hogere spankracht = door hogere draagaandelen.
  • Hogere systeemstijfheid = geschikt voor hogesnelheidsfrezen.
  • Hogere gereedschapsstandtijden.