Pince de serrage OZ pour mandrins 14 mm

Réf.: 309540 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 14 mm
Pour mandrin 2 mm - 16 mm
Norme ISO 10897
Type 415 E
⌀ ext. D 25,5 mm
Longueur totale L 40 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309540 14
EAN / GTIN 2050001704467
Réf. fabricant 12201011400

Description

Exécution:

Acier à ressort, entièrement trempé et rectifié. Le trou de passage (plage de serrage plus importante par rapport aux pinces DIN) augmente la force de serrage. Fentes multiples par rapport aux pinces DIN, et donc plus grande profondeur d’insertion dans le mandrin. Pour forets hélicoïdaux, pour serrage sur le listel. Plage de serrage = dim. nominale jusqu’à moins 0,5 mm. 5 ou 6 fentes de chaque côté.

Avantage(s):

  • Meilleure concentricité = centrage parallèle à l’axe dans le cône; aucun jeu.
  • Force de serrage plus importante = pourcentages de portée plus élevés.
  • Rigidité du système supérieure = pour travaux de fraisage à haute vitesse.
  • Plus longue durée de vie de l’outil
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
    ⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier