OZ-vpenjalna stročnica za glavo, 2 ‑ 16 mm, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 7mm

Št. art.: 309540 7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca OZ-Spannzange für Futter
Vpenjala OZ
Premer vpenjanja D1 7 mm
Premer vpenjanja min. D1 min 6,5 mm
Premer vpenjanja maks. D1 max 7 mm
Zunanji premer D 25,5 mm
Dolžina vpenjalne klešče L 40 mm
Standard DIN ISO 10897
Material jeklo
Površina brušeno; kaljeno
Z navojem ne
Izvedba vpenjalne stročnice tlačne vpenjalne stročnice
Vrsta izdelka vpenjalna stročnica
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309540 7
EAN/GTIN 2050001704399
Številka proizvajalca 12201010700
Proizvajalec/odgovorna oseba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

Vzmetno jeklo, v celoti kaljeno in brušeno. Skoznja izvrtina (daljše območje vpenjanja v primerjavi z vpenjalnimi stročnicami po DIN) poveča silo vpetja. Večje število zarez v primerjavi z vpenjalnimi stročnicami po DIN, zaradi tega je možno globlje vpetje v glavi za vpenjalne stročnice. Primerne za spiralne svedre, za vpetje vodilnih faznih ploskev. Območje vpenjanja = nazivna mera do −0,5 mm. Obojestransko 5 ali 6-krat zarezane.

Prednosti:

  • Boljši krožni tek = centriranje v konusu vzporedno z osjo; ni opletanja.
  • Večja vpenjalna sila = zaradi večje nosilne površine.
  • Večja sistemska togost = primerno za rezkanje z velikimi hitrostmi.
  • Daljša življenjska doba orodij.