Kleština OZ pro sklíčidlo, 2 − 16 mm, Jmenovitý upínací ⌀ d: 14mm

Artiklové číslo: 309540 14
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
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SZD01600115; ZYL01400115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm; 14 mm
Průměr hřídele DS 14 mm
Označení výrobce Spannzange 415E
Upínač OZ
Upínací průměr D1 14 mm
Upínací průměr min. D1 min 13,5 mm
Upínací průměr max. D1 max 14 mm
Vnější průměr D 25,5 mm
Délka upínacích kleštin L 40 mm
Tvar kónické
Úhel kuželu α 5,72 stupně
Poměr kuželu 1:10
Norma DIN ISO 10897
Materiál Pružinová ocel
Povrch broušeno; kalené
Upínací profil Kulatá
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309540 14
EAN / GTIN 2050001704467
Číslo výrobce 12201011400
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Pružinová ocel, zcela kalená a broušená. Průchozí otvor (delší rozsah upínání oproti kleštinám DIN) zvyšuje upínací sílu. Vícenásobné drážky oproti kleštinám DIN, díky tomu větší hloubka zasunutí do kleštinového upínače. Vhodné pro spirálové vrtáky pro upínání přes vodicí fazetku. Rozsah upínání = jmenovitý rozměr do mínus 0,5 mm. Oboustranně 5- nebo 6násobně drážkované.

Výhoda:

  • Lepší obvodová házivost = osově rovnoběžné centrování v kuželu; bez výkyvu.
  • Vyšší upínací síla = díky větším třecím plochám.
  • Vyšší systémová tuhost = vhodné k frézování vysokými rychlostmi.
  • Delší doba životnosti nástrojů.