{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | OZ-Spannzange für Futter | |
| Vpenjala | OZ | |
| Premer vpenjanja | 15 mm | |
| Premer vpenjanja min. | 14,5 mm | |
| Premer vpenjanja maks. | 15 mm | |
| Zunanji premer | 25,5 mm | |
| Dolžina vpenjalne klešče | 40 mm | |
| Standard | DIN ISO 10897 | |
| Material | jeklo | |
| Površina | brušeno; kaljeno | |
| Z navojem | ne | |
| Izvedba vpenjalne stročnice | tlačne vpenjalne stročnice | |
| Vrsta izdelka | vpenjalna stročnica | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 309540 15 | |
| EAN/GTIN | 2050001704474 | |
| Številka proizvajalca | 12201011500 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |