OZ-kiristysholkki istukalle 14 mm

Tuote nro.: 309540 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 10897

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 14 mm
istukalle 2 mm - 16 mm
Standardi ISO 10897
tyyppi 415 E
Ulko-⌀ D 25,5 mm
Kokonaispituus L 40 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309540 14
EAN / GTIN 2050001704467
Valmistajan numero 12201011400

Kuvaus

Malli:

Jousiterästä, kokonaan karkaistu ja hiottu. Läpireikäporaus (pidempi kiinnitysalue kuin DIN-kiristysholkeissa) lisää kiristysvoimaa. DIN-kiristysholkkeihin verrattuna useampia uria, jotka mahdollistavat suuremman upotussyyyden kiristysholkki-istukkaan. Kierukkaporille ohjaussärmään kiinnittämiseen Kiinnitysalue = nimellishalkaisija tai -0,5 mm. Molemmin puolin 5 tai 6 uraa.

Etu:

  • Parempi pyörintätarkkuus = akselin suuntainen keskitys kartiossa; heitoton.
  • Suurempi kiristysvoima = suurempien kantavien pintojen ansiosta.
  • Suurempi toimintajäykkyys = soveltuu jyrsintään suurilla nopeuksilla.
  • Työkalujen kestoikä pitenee.
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
    Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin