Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Glava za vpenjalne stročnice, ekstra vitka,z notranjim ­hlajenjem, HSK-E 40 A = 75, Vpenjalna širina: 1-6mm

Št. art.: 304981 1-6

Izberite različico in število kosov

Vpenjalna širina (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 304981 1-6
EAN/GTIN 4250261554170
Številka proizvajalca 310 10E6 640 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Opis

Izvedba:

  • HSK-funkcijske površine obdelane.
  • Držala prenapeta.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Vpenjalna stročnica se z vpenjalnim vijakom od zadaj vpne skozi vpenjalno glavo, vpenjalna matica ni potrebna!

Prednosti:

Ekstremno vitka izvedba omogoča obdelavo tudi težko dostopnih sestavnih delov, na primer pri izdelavi orodja in kalupov.
Veliko delovno območje in optimizirana kontura za zmanjšanje vibracij. Hlajenje z vpenjalno stročnico skozi orodje ali vzdolž držala.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 6499.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim vijakom in ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ art. 309890, vpenjalne stročnice GARANT art. 309563.
Vpenjalne stročnice ALBRECHT art. 309572 in 309573.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov