Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt ADB 16 mm

Nr art.: 302900 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 6358
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø trzpienia d1 16 mm
adapter BT 40 krótki
norma DIN 6358
Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 15000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 55 mm
⌀ zewn. D 32 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 16
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 16
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 16
Rodzaj produktu Uchwyty stożkowe do frezów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302900 16
EAN / GTIN 4250122613947
Numer producenta 406.10.16.55

Opis

Wykonanie:

Chwyt stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.
Wszystkie trzpienie czernione.

Zastosowanie:

Z wpustem pasowanym do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.
Z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym wg DIN 1880 i do głowic frezarskich wg DIN 1830.

W dostawie:

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

Wskazówka:

Chłodzenie wewnętrzne możliwe tylko z pasującą śrubą dociągającą nr 309861.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne