{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Previsna dolžina A | 55 mm | |
Zunanji ⌀ D | 21 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Podaljšek ⌀ D3 | 18,5 mm | |
Dolžina L | 37 mm | |
Navoj M | M10 | |
maksimalni zatezni moment | 40 Nm | |
Vrsta izdelka | Reducirni trn |
Številka izdelka | 301397 M10X6 | |
EAN/GTIN | 4045197767325 |