Adaptateur de frettage à visser Étroit M10X6

Réf.: 301397 M10X6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
  • Arrosage interne: oui
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 6 mm
Arrosage interne oui
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Longueur de col cote A 55 mm
⌀ ext. D 21 mm
⌀ D2 15 mm
Rallonge ⌀ D3 18,5 mm
Longueur L 37 mm
Filetage M M10
Couple de serrage maximal 40 Nm
Type de produit Réducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301397 M10X6
EAN / GTIN 4045197767325

Description

Exécution:

Acier réfractaire, réglage de la longueur d'outil intégré, exécution très étroite, pour HSS et carbure.

Utilisation:

Flexibilité en cas d'exigences maximales en termes de précision et de qualité d'équilibrage, p. ex. en combinaison avec des rallonges.
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
    Filet M × ⌀ de serrage D1 Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier